| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101168866 Herst.-Nr.: 126515-598-130 EAN/GTIN: 7322302693012 |
| |
|
| | |
| FRISTADS Stretchhose Service 2700 PLW Farbe marine/schwarz 54
Servicehose mit Stretch-Einsätzen an ausgewählten Stellen für optimale Bewegungsfreiheit. Aus strapazierfähigem, schnell trocknendem, leichtem Material und mit funktionellen Taschen ausgestattet. Stretch-Einsätze an Seiten, Sattel, Zwickel und Knien, D-Ring, 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss, 2 Beintaschen mit Zollstocktasche und Tasche mit wasserabweisendem Reißverschluss - eine mit Stifttaschen, die andere mit Handytasche mit Patte und Klettverschluss und Stifttaschen, 5cm Beinverlängerung möglich, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen: | | Größe: | 54 | Farbe: | Marine/Schwarz | Type: | 2700 PLW | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle. Stretch-Material: 91% Polyamid / 9% Elasthan (250 g/m²) | Gewicht: | 220 g/m² | Knieschoner möglich: | Nein | Marke: | Fristads | Serie: | Service |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,67* | € 78,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,92* | € 78,85* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,53* | € 80,74* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 68,80* | € 98,33* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,88* | € 105,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|