| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019330999 Herst.-Nr.: 111840-940-3XL EAN/GTIN: 7322302466845 |
| |
|
| | |
| Gitter-Fleece mit Elasthan und Raglan-Ärmel sorgen für maximalen Tragekomfort. Reißverschluss von innen verdeckt. 2 Seitentaschen und Brusttasche mit Reißverschluss. Armabschlüsse mit rund geschnittenem Saum zum Schutz des Handrückens. Daumenschlaufen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 111840-940-3XL | Werksnummer: | 111840-940-3XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 3XL | Produktart: | Fleece-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,61* | € 59,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,36* | € 60,03* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,69* | € 74,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|