Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 1475 MIC schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 1475 MIC schwarz Gr. XXXL
Fleecejacke 1475 MIC schwarz Gr. XXXL
Fleecejacke 1475 MIC schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans111840-940-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     111840-940-3XL
EAN/GTIN:
     7322302466845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • weiche Außen- und aufgeraute Innenseite
  • Reißverschluss vorn mit Blende (innen)
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • Raglan-Ärmel
  • Daumenschlaufen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
270 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,61*
€ 59,72*
6 Tage
37
€ 5,99*
ab € 44,36*
€ 60,03*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,69*
€ 74,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,012
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,79*
€ 85,4301
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,95*
€ 83,2405
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,12*
€ 81,0628
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,24*
€ 75,2556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,9938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,07*
€ 69,1033
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,69*
€ 61,5111
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
111840-940-S
ab € 44,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.