| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019331816 Herst.-Nr.: 109425-540-3XL EAN/GTIN: 7322302455337 |
| |
|
| | |
| Über die Schulter führende Reflexstreifen / Verdeckte Druckknopfleiste / Armabschlüsse mit verdeckten Druckknöpfen / Verlängerte Rückenpartie / 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen - eine mit Stiftschlaufen / Metallfreies Kleidungsstück / Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 109425-540-3XL | Werksnummer: | 109425-540-3XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,460000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anti Flamme-Hemd, Flammenschutzhemd, Flammschutzhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd langarm blau, herrenhemd, arbeitshemden blau |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,35* | € 137,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 106,68* | € 137,77* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,05* | € 166,43* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 124,33* | € 169,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|