Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 5980 100ml Druckgasdose LOCTITE® SI 5980 1K-Silikon-Flächendichtung, schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 5980 100ml Druckgasdose LOCTITE® SI 5980 1K-Silikon-Flächendichtung, schw.
LOCTITE 5980 100ml Druckgasdose LOCTITE® SI 5980 1K-Silikon-Flächendichtung, schw.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00345486
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 5980 100ml Druckgasdose
EAN/GTIN:
     4058093017159
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Dichtungsmittel (Rohr)
Flächendichtung
LOCTITE® SI 5980 ist ein Dichtstoff, der besonders für Flächendichtungsanwendungen geeignet ist. Das Produkt wird hauptsächlich für flexible Flanschabdichtungen oder für entsprechend designte verwindungssteife Flanschverbindungen eingesetzt. Das Produkt besteht On-Line-Dichtigkeitsprüfungen mit niedrigen Drücken, die nach der Flanschmontage durchgeführt werden. Typische Anwendungen sind u.a. Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Steuergehäusedeckel und Ölwannen), bei welchen eine hervorragende Ölbeständigkeit gefordert ist und starke Relativbewegungen zwischen den Flanschen zu erwarten sind. Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit. - Flächendichtung für flexible Flansche - Gute Glykolbeständigkeit - Hervorragende Ölbeständigkeit - Farbe schwarz - Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit Ideal für Anwendungen mit größerem Dichtspalt. Typische Anwendungen sind u.a. Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Steuergehäusedeckel und Ölwannen). H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Weitere Informationen:
Bruchdrehung:
290%
Chemische Basis:
Alkoxy-Silikon
Durchhärtung in 24h:
1 mm
eClass51:
23079002
eClass61:
23079002
eClass71:
23079002
Einsatztemperaturbereich:
-50°C bis +200°C
Extrusionsrate:
120 - 325 g/min
Farbe:
schwarz
Festigkeit:
niedrig
Fluoreszenz:
nein
Gebindebezeichnung:
Druckgasdose
Hautbildungszeit:
30 Min.
Inhalt:
100
Inhaltseinheit:
ml
Kurzbezeichnung:
LOCTITE SI 5980 Flächendichtung, Silikon
Max Spaltüberbrückung:
1 mm
Mischverhältnis (Volumen) (A:B):
-
Scherfestigkeit (Alu gestrahlt):
1,4 N/mm²
Shore-Härte:
A 27
GHS:
none
GHSSIGNAL:
A
UNSPSC131:
31133710

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 14,03*
€ 17,72*
1
€ 4,00*
ab € 13,42*
€ 18,48*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 15,12*
€ 19,64*
1
€ 3,19*
ab € 15,59*
€ 20,38*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 16,8742*
€ 21,9442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,9442*
€ 26,1136
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,8242*
€ 25,9708
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,1342*
€ 25,1497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,1242*
€ 23,9478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,0842*
€ 22,7102
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,8742*
€ 20,0803
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,16875* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,92*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.