| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019554893 Herst.-Nr.: 2099006 EAN/GTIN: 4058093002117 |
| |
|
| | |
| LOCTITE SF 7200 400ML EGFD 2099006 Reinigung & Vorbehandlung 400ML Gebindegröße: 400ML UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN ,2.1 ,(D) - begrenzte Menge - , FAKTOR 1.1.3.6:3 Bauteil-Reiniger - Kleb- und Dichtstoffentferner. Entfernt verschiedene Arten von Dichtstoffen LOCTITE® SF 7200 wird eingesetzt, um das Entfernen von ausgehärteten chemischen Flächendichtungen zu erleichtern. Das Material wird aufgesprüht. Nach der Auftragung bildet das Produkt einen schaumartigen Film auf der Dichtung, der das Ablaufen des Wirkstoffes von der jeweiligen Stelle verhindert. Das Material verbleibt auf der Oberfläche und löst Dichtstoffreste an. Zu den typische Anwendungen gehört das Entfernen von chemischen Flächendichtungen aller Art von Metallflanschen. Das Produkt eignet sich besonders für Aluminium- oder andere Weichmetallflansche, deren Oberfläche durch das Abkratzen der Dichtung beschädigt werden könnte. Entfernt ausgehärtete Dichtstoffe und Feststoffdichtungen Reduziert Wegschaben auf ein Minimum Kann auf den meisten Oberflächen eingesetzt werden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2099006 | Werksnummer: | 2099006 | Länge netto mm: | 65,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 189,00 | Gewicht netto Kg: | 0,320000 | Gewicht brutto Kg: | 0,430000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendichtung, Dichtstoffentferner, Dichtungsentferner, Kleberlösemittel, Klebstoff-Entferner, Klebstoffentferner, Klebstofflöser, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Aktivator, Loctite Beschichtung, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Silicon, Silikon, dichtungsentferner loctite, loctite reiniger |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,25* | € 16,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,30* | € 16,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,44* | € 16,40* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,42* | € 17,42* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 14,55* | € 18,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,03638* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 217,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|