Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE LB 8011 400ML EGFD 2101568 synthetisches Ölspray als Kettenschmierstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE LB 8011 400ML EGFD 2101568 synthetisches Ölspray als Kettenschmierstoff
LOCTITE LB 8011 400ML EGFD 2101568 synthetisches Ölspray als Kettenschmierstoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2019554897
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2101568
EAN/GTIN:
     4058093002872
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
LOCTITE LB 8011 400ML EGFD 2101568 Trockenschmierstoffe & Öle 400ML Gebindegröße: 400ML
UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN ,2.1 ,(D) - begrenzte Menge - , FAKTOR 1.1.3.6:3 Gelbes Kettenschmieröl für Temperaturen bis +250 °C; die Oxidationsbeständigkeit verlängert die Lebensdauer des Schmierstoffs. LOCTITE® LB 8011 ist ein gelbes synthetisches Ölspray als Kettenschmierstoff. Es ist ideal für offene Getriebe, Förderbänder und Ketten bei Temperaturen bis 250 °C. Durch seine Oxidationsbeständigkeit erzielt es wirksamen Langzeitschutz gegen Reibung, Verschleiß und Korrosion. Fließfähigkeit und Oberflächenhaftung garantieren innerhalb des Temperaturbereichs eine gute Schmierung bei allen Laufgeschwindigkeiten. Dient als Kettenschmierstoff Geeignet für hohe Temperaturen Auf synthetischer Basis Oxidationsbeständig Freigegeben nach NSF Kategorie H2 (Reg. Nr.: 122978)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2101568
Werksnummer:
2101568
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
189,00
Gewicht netto Kg:
0,310000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 16,94*
€ 21,37*
12
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 21,44*
2 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 17,31*
€ 23,43*
1 Tag
72
1
€ 8,90*
ab € 22,51*
€ 30,26*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 25,15*
€ 30,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 256,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.