Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019563013 Herst.-Nr.: 199137-9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Makita 199137-9 Bindedraht Set 50 St. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 199137-9 | Werksnummer: | 199137-9 | Gewicht netto Kg: | 21,442000 | Länge brutto mm: | 480,00 | Breite brutto mm: | 350,00 | Höhe brutto mm: | 120,00 | Gewicht brutto Kg: | 21,442000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bindedraht 50St. a100m 0,8mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 113,68* | € 147,22* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 116,69* | € 147,23* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 125,19* | € 164,82* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 131,24* | € 164,90* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 128,85* | € 165,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|