Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 127566-940-M Regenset 4099 LRS M Schwarz Wind, rain & cold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 127566-940-M Regenset 4099 LRS M Schwarz Wind, rain & cold
Fristads 127566-940-M Regenset 4099 LRS M Schwarz Wind, rain & cold
Fristads 127566-940-M Regenset 4099 LRS M Schwarz Wind, rain & cold
Artikel-Nr.:
     1955-2019580412
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     127566-940-M
EAN/GTIN:
     7322302730731
Suchbegriffe:
Nässearbeitsschutzanzug
Regenanzug
Regenkombination
Regenschutzanzug
Fristads 127566-940-M Regenset 4099 LRS M Schwarz Wind, rain & cold
Jacke: Kapuze mit Riemen verstellbar und mit Klettverschluss zusammenfaltbar / Öffnung vorne mit Druckknopfverschluss und Innenblende mit Klettverschluss / 2 Vordertaschen mit Druckknopfverschluss / Ventilationsöffnungen hinten / Raglan-Ärmel / Verstellba re Armabschlüsse mit Druckknopfverschluss / Reflexbesätze an den Schultern. Hose: Elastischer Bund, mit Riemen verstellbar / Verstellbare Beinabschlüsse mit Druckknöpfen / Reflexbesätze an den Beinen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1.

Schwarz M
100% polyester.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
127566-940-M
Werksnummer:
127566-940-M
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,760000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
M
Weitere Suchbegriffe: Regenset, regenanzug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,29*
€ 95,43*
Lager 1955
23
€ 5,99*
ab € 72,99*
€ 95,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.