| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2019609537 Herst.-Nr.: 2124_6 EAN/GTIN: 4025888280791 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SONDERBORG REGENSET GELB CRAFTLAND® POLYESTER BESCHICHTET Gr.XXXXL Obermaterial: 100% Polyester, PVC-Beschichtung Farbe: gelb Größen: S-XXXXL • Set bestehend aus Jacke und Bundhose • jedes Set im Beutel mit pracktischer Eurolochung Jacke: • Kapuze im Kragen • Ärmelsaum mit Windfang • unterlegter Frontreißverschluss • Rückenkoller mit Lüftung und Netzfutter Taschen: • 2 Taschen mit Patten Hose: • Gummizug im Bund • Taschen zum Durchgreifen • Hosenbeinabschluss mit Druckknopf weitenverstellbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 2124_6 | Werksnummer: | 2124-6 | Gewicht netto Kg: | 1,250000 | Gewicht brutto Kg: | 1,250000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 6-XXXXL(70/72) | Material: | CRAFTLAND® POLYESTER BESCHICHTET | Produktart: | Regenset |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |