Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GERÜST-SET, im handlichen Beutel inkl. Auffanggurt und Bandfalldämpfer, KRATOS®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GERÜST-SET, im handlichen Beutel inkl. Auffanggurt und Bandfalldämpfer, KRATOS®
GERÜST-SET, im handlichen Beutel inkl. Auffanggurt und Bandfalldämpfer, KRATOS®
Artikel-Nr.:
     1955-2019609787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4495
EAN/GTIN:
     4025888281545
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Absturzsicherung Glasreinigung
GERÜST-SET, IM HANDLICHEN BEUTEL INKL. AUFFANGGURT UND BANDFALLDÄMPFER, KRATOS® Norm: EN 361, EN 355 Material: Gurt: Polyester, Beschläge: Stahl Farbe: schwarz/grün • Bestehend aus: 4410 - 2-Punkt Basic Auffanggurt, 4441 - Bandfalldämpfer SINGE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4495
Werksnummer:
4495
Gewicht netto Kg:
2,300000
Gewicht brutto Kg:
2,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
HANDLICHER BEUTEL, INKL. AUFFANGGURT UND
Produktart:
Auffanggurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.