Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976172072 Herst.-Nr.: 515.1802 EAN/GTIN: 4042146728215 |
| |
|
| | |
| 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 29 mm - 6-kant
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- lange Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040218 | HerstellerNr: | 515.1802 | Werksnummer: | 515.1802 | Gewicht netto Kg: | 0,600000 | Gewicht brutto Kg: | 0,600000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 29 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 18,62* | € 26,00* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,42* | € 29,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,44* | € 29,69* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,24* | € 31,75* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,21* | € 36,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|