| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976225765 Herst.-Nr.: 068-13 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Ansell Ringers Gloves R068 Gr. 13 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschutz HPPE, Nitril, rot-Hi-Vis gelb flüssigkeitsdicht Innovativer Stoß-, Schnitt- und Flüssigkeitsschutz, kombiniert mit einer herausragenden Fingerbeweglichkeit, für höchsten Tragekomfort bei einer Vielfalt von Arbeiten. Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken. Patentierte Doppelbeschichtungstechnologie, Vollbeschichtung, glatte Ausführung für Flüssigkeitsdichtigkeit. Erhöhte Griffsicherheit durch geraute Halbbeschichtung der Innenhand. Gerautes Profil für einen herausragenden Nass- und Trockengriff. Hohe Sichtbarkeit für mehr Sicherheit. Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen.Norm: EN 388 Farbe: Rot-HiVis-gelb-grau Material: HPPE, TPR, Nitril Größen: 7 – 13 Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Flüssigkeitsdicht, vollbeschichtet, Strickbund Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 068-13 | Werksnummer: | 2490017113 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 13 | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 196,59* | € 235,63* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 183,44* | € 236,18* | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 213,52* | € 246,46* | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 232,24* | € 267,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 21,352* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 1.478,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|