Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R068, Größe 13,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell Ringers Gloves R068 Gr. 13 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu
Ansell Ringers Gloves R068 Gr. 13 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu
Ansell Ringers Gloves R068 Gr. 13 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu
Artikel-Nr.:
     4012-1194909
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     068-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Schnitt- und Stoßschutzhandschuh mit Vollbeschichtung


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Mittlerer R-Flex-Stoßschutz und Nitril-Halbbeschichtung

Anwendungsbereiche:
  • Werkzeugbetrieb im Bohrloch
  • Montage und Demontage großer Rohre
  • Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
  • Entladen und Stapeln von Rohren
  • Installation von Drucksammelrohren und Rohrinjektorköpfen
  • Allgemeine Pumpenarbeiten
  • Lade- und Transportarbeiten
  • Zusammenbau und Montage von Komponenten
  • Konzentrieren, Mischen und Palettieren
  • Reparatur von Hydraulikanlagen
  • Verwenden von Bindemitteln
  • Reinigen von Ausrüstungen
  • Nachfüllen von Öl, Fluid und Diesel
  • Tankreinigung


Endbearbeitung: Innenhandbeschichtung|Verstärkte Daumenbeuge

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI/ISEA 138-2
  • EN407:2020
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II


Verpackungseinheit:
10 Paar/Beutel, 6 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Rot
Gauge:
13
Größe:
13
Latexfrei:
Nein
Touchscreen fähig:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X44FP
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Produkttyp 2:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 196,59*
€ 235,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 183,44*
€ 236,18*
22 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 213,52*
€ 246,46*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 232,24*
€ 267,16*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,63*
€ 280,3997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,65*
€ 275,6635
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 231,05*
€ 274,9495
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 230,46*
€ 274,2474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,97*
€ 257,0043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,56*
€ 250,5664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,59*
€ 233,9421
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 19,659* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.