Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Kanister
>
Stahlblechkanister
>
Artikel
HÜNERSDORFF 434604 Metall-Kraftstoff-Kanister PREMIUM 10 L mit Schraubverschluss
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Lager 724
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976234147
Hersteller:
Hünersdorff
Herst.-Nr.:
434604
EAN/GTIN:
4007228434606
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Hünersdorff 434604 Metall-Kraftstoff-Kanister PREMIUM 10 L mit Schraubverschluss, olivgrün
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
434604
Werksnummer:
434604
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kanister
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Hünersdorff
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
,
Stahlblechkanister
,
edelstahlkanister 10l
,
stahlblechkanister
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 141,31*
€ 181,75*
Lager 724
5 Tage
26
Frei Haus
ab € 128,2055*
€ 191,734*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,75*
€ 216,2825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,53*
€ 210,0707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,73*
€ 196,0287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,07*
€ 194,0533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,31*
€ 168,1589
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 28,262* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auslaufrohr L = 310 mm, flex. Ausguss
Hünersdorff
434803
ab € 59,13*
Zubehör
Auslaufrohr L = 310 mm, flex. Ausguss
Hünersdorff
434804
ab € 59,31*
Zubehör
Haftetiketten für Otto-/Dieselkraftstoff
Hünersdorff
306100
ab € 31,35*
Zubehör
Halterung aus Metall für 10 L Kanister
Hünersdorff
435600
ab € 25,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen