Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Kanister
>
Benzinkanister
>
Benzinkanisterausgießer
>
Artikel
Auslaufrohr L = 310 mm, flex. Ausguss
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9319-434803
Hersteller:
Hünersdorff
Herst.-Nr.:
434803
EAN/GTIN:
4007228434774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgießer Benzinkanister
Ausgußstutzen Benzinkanister
Auslaufrohr Benzinkanister
Benzinkanisterausgießer
Flexibles Metall-Auslaufrohr PREMIUM mit Schraubverschluss für Benzin
für Metall-Kraftstoff-Kanister PREMIUM 5-20 L
aus verzinntem Metall
schwarz/grün, flexibel
mit Belüftungsrohr
Stutzen Außen-Ø 20 mm
Länge 310 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
310
... >
Metall-Kraftstoff-Kanister
>
Zubehör für Metall-Kraftstoff-Kanister
>
Auslaufrohre und Ansaugsystem
Weitere Suchbegriffe:
Benzinkanisterausgußstutzen
,
Benzinkanisterauslaufrohr
,
auslaufrohr benzinkanister hünersdorff
,
ausgießer benzinkanister
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 59,13*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,40*
€ 102,816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,23*
€ 100,2337
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 82,723*
€ 98,44037
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 78,9715*
€ 93,97609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,77*
€ 85,4063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,66*
€ 82,8954
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,13*
€ 70,3647
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansaugsystem für Metall-Kanister 20L
Hünersdorff
435800
ab € 70,019*
Ähnlich
Auslaufrohr L = 195 mm, flex. Ausguss
Hünersdorff
434801
ab € 47,1945*
Ähnlich
Auslaufrohr L = 310 mm, flex. Ausguss
Hünersdorff
434804
ab € 59,31*
Ähnlich
Metall-Auslaufrohr L=310 mm, flexibel
Hünersdorff
435400
ab € 7,81*
Ähnlich
Metall-Auslaufrohr L=380 mm, flexibel
Hünersdorff
435300
ab € 12,06*
Ähnlich
Metall-Diesel-Auslaufrohr 380mm,flexibel
Hünersdorff
434802
ab € 53,0005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen