Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 127559-982-3XL Airtech® Winterjacke 4058 GTC Dynamic Airtech® atmungsak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 127559-982-3XL Airtech® Winterjacke 4058 GTC Dynamic Airtech® atmungsak
Fristads 127559-982-3XL Airtech® Winterjacke 4058 GTC Dynamic Airtech® atmungsak
Fristads 127559-982-3XL Airtech® Winterjacke 4058 GTC Dynamic Airtech® atmungsak
Artikel-Nr.:
     1955-39976235407
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127559-982-3XL
EAN/GTIN:
     7322302962224
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Fristads 127559-982-3XL Airtech® Winterjacke 4058 GTC Dynamic Airtech® atmungsaktiv, wasser- und winddicht / Vollständig gefüttert / Kragen mit Fleece-Futter / Abnehmbare gefütterte Kapuze verstellbar mit Zugband / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand mit Klettverschluss / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Kartentasche / 1 Innentasche mit Zugband und Klettverschluss / Reißverschluss im Futter für einfaches Sticken und Wärmetransfers / Verstellbarer Zugband am unteren Saum / vorgeformte Ärmel / Verstellbare Armabschlüsse / Verstärkte Frontpartie, Schultern und Ärmel / Elastischer Ärmel-Innenbündchen / Reflektierende Details am Rücken / Wassersäule 10.000mm / Geprüft und zugleassen gemäß EN 342 / OEKO-TEX® zertifiziert. 982 Schwarz/Gelb 100% Polyester. Außenmaterial: 255 g/m². Futter: 195 g/m². Verstärkungen: 300 g/m². EN 342 Kälteschutz. Zertifizierte Schutzkleidung. OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
127559-982-3XL
Werksnummer:
127559-982-3XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
MG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Schwarz/Gelb
Groesse:
3XL
Produktart:
Winterjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,67*
€ 140,63*
Lager 1955
124
€ 5,99*
ab € 109,01*
€ 141,32*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 126,39*
€ 174,55*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
127559-982-XS
ab € 109,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.