Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 129482-299-D88 Hose 2555 STFP Fusion Mechanische Stretchqualität / 2 Vo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 129482-299-D88 Hose 2555 STFP Fusion Mechanische Stretchqualität / 2 Vo
Fristads 129482-299-D88 Hose 2555 STFP Fusion Mechanische Stretchqualität / 2 Vo
Fristads 129482-299-D88 Hose 2555 STFP Fusion Mechanische Stretchqualität / 2 Vo
Artikel-Nr.:
     1955-39976235945
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129482-299-D88
EAN/GTIN:
     7322302958081
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads 129482-299-D88 Hose 2555 STFP Fusion Mechanische Stretchqualität / 2 Vordertaschen / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 Gesäßtaschen / 2 Beintaschen / Rechte Beintasche mit Extrataschen und Schlaufe für Zollstock / Linke Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Extratasche mit Patte, Klettverschluss und einem D-Ring unter der Patte / Mit CORDURA® verstärkten Knietaschen, von außen zugänglich / Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolstern 124292 / OEKO-TEX® zertifiziert / Farbe 965 als Sonderanfertigung / RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden. 299 Khaki/Schwarz 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. 260 g/m². EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 85°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Professionelle Trockenreinigung, normaler Prozess
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
129482-299-D88
Werksnummer:
129482-299-D88
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,660000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Khaki/Schwarz
Groesse:
D88
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,21*
€ 64,48*
Lager 1955
38
€ 5,99*
ab € 48,26*
€ 64,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 51,06*
€ 66,33*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,45*
€ 78,95*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,13*
€ 80,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129482-299-C44
ab € 47,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.