Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Bundhose 129482-299 Gr. D88 khaki/schwarz, 65% Poly/35% BW ca. 260 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252032088
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     129482-299-D88
EAN/GTIN:
     7322302958081
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Fristads Bundhose 129482

Mechanische Stretchqualität. 2 Vordertaschen. Doppelt verstärkte Schrittnaht. 2 Gesäßtaschen. 2 Beintaschen. Rechte Beintasche mit Extrataschen und Schlaufe für Zollstock. Linke Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Extratasche mit Patte, Klettverschluss und einem D-Ring unter der Patte. Mit CORDURA® verstärkten Knietaschen, von außen zugänglich. Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich. CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolstern 124292. OEKO-TEX® zertifiziert. Farbe 965 als Sonderanfertigung. RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 260 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Khaki/Schwarz
Größe:
D88
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen kansas khaki, arbeitshosen kansas, arbeitshose khaki, Fristads, Fristads Bundhose 129482-299 Gr. D88 khaki/schwarz 65% Poly/35% BW ca. 260 g/m², 129482-299
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,21*
€ 64,48*
8 Tage
38
€ 5,99*
ab € 48,26*
€ 64,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 51,06*
€ 66,33*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,45*
€ 78,95*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,13*
€ 80,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129482-299-C44
ab € 47,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.