Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kansas 130160-900-C150 Evolve Handwerker Stretch-Hose Evolve Stretch-Material a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kansas 130160-900-C150 Evolve Handwerker Stretch-Hose Evolve Stretch-Material a
Kansas 130160-900-C150 Evolve Handwerker Stretch-Hose Evolve Stretch-Material a
Artikel-Nr.:
     1955-39976238051
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130160-900-C150
EAN/GTIN:
     7322302984783
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Kansas 130160-900-C150 Evolve Handwerker Stretch-Hose Evolve Stretch-Material auf kompletter Vorder- und Rückseite / 2 CORDURA®-verstärkte abnehmbare, lose hängende Außentaschen - mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufen - Mit Platz für Werkzeuge für Rechts- und Linkshänder/ 2 Seitentaschen / 2 Gesäßtaschen - eine mit Reißverschluss / Doppelte CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche / Multifunktionale Beintasche mit Reißverschluss und Belüftungsöffnung innen / Tasche auf der linken Seite mit Druckknöpfen / Ergonomisch geformte Hosenbeine / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster, mit kleinem Reißverschluss für eine Belüftungsöffnung / Reißverschluss in Kontrastfarbe / Reflektierende Details / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknopf verstellbar / Beinabschluss vorne länger, damit kein Schmutz in die Schuhe fallen kann / Geprüft gemäß EN 14404 mit Kniepolster 127440. 900 Weiß 55% Elastomultiester, 45% Polyester. 218 g/m². EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung. OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
130160-900-C150
Werksnummer:
130160-900-C150
Gewicht netto Kg:
0,648000
Gewicht brutto Kg:
0,648000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Weiß
Groesse:
C150
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,66*
€ 113,84*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 87,07*
€ 114,41*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 101,41*
€ 141,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130160-900-C44
ab € 87,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.