Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kansas 130178-894-3XL Evolve T-shirt, FastDry Evolve Eng anliegend / Feuchtigkei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kansas 130178-894-3XL Evolve T-shirt, FastDry Evolve Eng anliegend / Feuchtigkei
Kansas 130178-894-3XL Evolve T-shirt, FastDry Evolve Eng anliegend / Feuchtigkei
Kansas 130178-894-3XL Evolve T-shirt, FastDry Evolve Eng anliegend / Feuchtigkei
Artikel-Nr.:
     1955-39976238240
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130178-894-3XL
EAN/GTIN:
     7322302993372
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Kansas 130178-894-3XL Evolve T-shirt, FastDry Evolve Eng anliegend / Feuchtigkeitstransportierendes Material / Mit guter Ventilation und schnell trocknend / Innenseite mit weicher noppigen Struktur / Weiter Ausschnitt / Flatlock-Nähte / Melange-Gewebe / OEKO-TEX® zertifiziert. 894 Grau/Dunkelgrau 94% Polyester, 6% Elastan. 200 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
130178-894-3XL
Werksnummer:
130178-894-3XL
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Grau/Dunkelgrau
Groesse:
3XL
Produktart:
T-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,23*
€ 26,38*
Lager 1955
34
€ 5,99*
ab € 18,73*
€ 26,51*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,87*
€ 32,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130178-894-XS
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.