Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve T-Shirt, FastDry grau/dunkelgrau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve T-Shirt, FastDry grau/dunkelgrau Gr. XXXL
Evolve T-Shirt, FastDry grau/dunkelgrau Gr. XXXL
Evolve T-Shirt, FastDry grau/dunkelgrau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130178-894-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130178-894-3XL
EAN/GTIN:
     7322302993372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts

Produktbeschreibung:

  • enganliegend
  • feuchtigkeitstransportierendes Material
  • mit guter Ventilation und schnell trocknend
  • Innenseite mit weicher noppigeer Struktur
  • weiter Ausschnitt
  • Flatlock-Nähte
  • Melange-Gewebe
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
3XL
Material:
94% Polyester, 6% Elastan
Typ:
T-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,19*
€ 26,36*
7 Tage
31
€ 5,99*
ab € 18,84*
€ 26,49*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,93*
€ 32,90*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,151
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,366
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,60*
€ 36,414
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,79*
€ 35,4501
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,3557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130178-894-XS
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.