Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 4100222 Schruppscheibe(INOX) 125X6,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 4100222 Schruppscheibe(INOX) 125X6,0
Hikoki 4100222 Schruppscheibe(INOX) 125X6,0
Artikel-Nr.:
     1955-39976240505
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4100222
EAN/GTIN:
     8717574060508
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125x6 inox
schruppscheibe 125 mm
Hikoki 4100222 Schruppscheibe(INOX) 125X6,0
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4100222
Werksnummer:
4100222
Länge netto mm:
132,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,172000
Länge brutto mm:
132,00
Breite brutto mm:
130,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,172000
Ursprungsland:
SVN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schruppscheibe
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 2,00*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 13,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.