| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976240584 Herst.-Nr.: AXS.LPB EAN/GTIN: 3662424149177 |
| |
|
| | |
| Facom AXS.LPB Verlaengerung f. Umschaltknarren 1/2 Verlaengerung f. Umschaltknarren 1/2 Produktstärken: Verlängerung für Umschaltknarren im Set Zugänglichkeit an engen Stellen Die Hin- und Herbewegung des Knarrengriffs wir aus der engen Stelle herausverlagert und erleichtert so das Anziehen und Lösen Zeitersparnis: Es braucht kein Platz geschaffen zu werden, um Schrauben oder Muttern zugänglich zu machen. Durch das asymetrische Konzept des Produkts ergeben sich 1,6 Umdrehungen des Vierkants (1/2") bei nur einer Umdrehung der Knarre Verwendbar für manuelle, pneumatisch oder elektrisch angetriebene Knarren Es kann mehr Kraft auf den Knarrengriff ausgeübt werden, als wenn sich dieser an einer engen Stelle befände Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AXS.LPB | Werksnummer: | AXS.LPB | Länge netto mm: | 42,50 | Breite netto mm: | 13,80 | Höhe netto mm: | 5,00 | Gewicht netto Kg: | 1,284000 | Gewicht brutto Kg: | 1,284000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Umschaltknarre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,27* | € 86,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 67,17* | € 86,54* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,47* | € 88,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 75,77* | € 93,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,53* | € 95,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|