Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom RTM.7GRP Bit-Einsatz Sechskant 1/4 Zoll 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom RTM.7GRP Bit-Einsatz Sechskant 1/4 Zoll 7mm
Facom RTM.7GRP Bit-Einsatz Sechskant 1/4 Zoll 7mm
Facom RTM.7GRP Bit-Einsatz Sechskant 1/4 Zoll 7mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976240645
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     RTM.7GRP
EAN/GTIN:
     3662424100581
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Facom RTM.7GRP Bit-Einsatz Sechskant 1/4 Zoll 7mm Metrischer 1/4" OGV® Grip Sechskant Bit-Einsatz OGV Grip Spezialprofil für beschädigte und verschlissene Innensechskantköpfe Bit und Aufsatz können nicht getrennt werden Ausführung: glanzverchromt mit phosphatierter Spitze
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RTM.7GRP
Werksnummer:
RTM.7GRP
Länge netto mm:
3,70
Breite netto mm:
1,30
Höhe netto mm:
1,30
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
„Mammut"-Serie 1"
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 11,87*
€ 17,29*
€ 8,95*
ab € 12,62*
€ 18,43*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,31*
€ 22,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 26,12*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.