Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 780319 Metallbohrer HSS-G DIN 338 D. 5,8 mm (10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 780319 Metallbohrer HSS-G DIN 338 D. 5,8 mm (10 Stück)
Hikoki 780319 Metallbohrer HSS-G DIN 338 D. 5,8 mm (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     1955-39976240938
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     780319
EAN/GTIN:
     8717574005738
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hikoki 780319 Metallbohrer HSS-G DIN 338 D. 5,8 mm (10 Stück)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
780319
Werksnummer:
780319
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Länge brutto mm:
25,00
Breite brutto mm:
95,00
Höhe brutto mm:
25,00
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
ESP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
DIN 338
Produktart:
Metallbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,44*
€ 20,51*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,23*
€ 28,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.