Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 752255 BIT 1/4" PH 4-32MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 752255 BIT 1/4" PH 4-32MM
Hikoki 752255 BIT 1/4" PH 4-32MM
Artikel-Nr.:
     1955-39976241661
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     752255
EAN/GTIN:
     8717472810045
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hikoki 752255 BIT 1/4" PH 4-32MM
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
752255
Werksnummer:
752255
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
10,50
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,013300
Länge brutto mm:
50,00
Breite brutto mm:
10,50
Höhe brutto mm:
100,00
Gewicht brutto Kg:
0,013300
Ursprungsland:
DEU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: bits ph 4, bit (phillips)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 4,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 15,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.