Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 780081 Metallbohrer HSS-R DIN 338 D. 15,5 mm Reduzierter Schaft 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 780081 Metallbohrer HSS-R DIN 338 D. 15,5 mm Reduzierter Schaft 13 mm
Hikoki 780081 Metallbohrer HSS-R DIN 338 D. 15,5 mm Reduzierter Schaft 13 mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976241821
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     780081
EAN/GTIN:
     8717574004410
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hikoki 780081 Metallbohrer HSS-R DIN 338 D. 15,5 mm Reduzierter Schaft 13 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
780081
Werksnummer:
780081
Länge netto mm:
35,00
Breite netto mm:
285,00
Höhe netto mm:
19,00
Gewicht netto Kg:
0,157000
Länge brutto mm:
35,00
Breite brutto mm:
285,00
Höhe brutto mm:
19,00
Gewicht brutto Kg:
0,157000
Ursprungsland:
CHN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
DIN 338
Produktart:
Metallbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,42*
€ 6,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 16,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.