Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 780089 Metallbohrer HSS-R DIN 338 D. 19,5 mm Reduzierter Schaft 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 780089 Metallbohrer HSS-R DIN 338 D. 19,5 mm Reduzierter Schaft 13 mm
Hikoki 780089 Metallbohrer HSS-R DIN 338 D. 19,5 mm Reduzierter Schaft 13 mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976241901
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     780089
EAN/GTIN:
     8717574004496
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hikoki 780089 Metallbohrer HSS-R DIN 338 D. 19,5 mm Reduzierter Schaft 13 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
780089
Werksnummer:
780089
Länge netto mm:
35,00
Breite netto mm:
285,00
Höhe netto mm:
26,00
Gewicht netto Kg:
0,254000
Länge brutto mm:
35,00
Breite brutto mm:
285,00
Höhe brutto mm:
26,00
Gewicht brutto Kg:
0,254000
Ursprungsland:
CHN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
DIN 338
Produktart:
Metallbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,10*
€ 10,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,42*
€ 19,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.