Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 781292 Rundfeile 4,5 MM 11/64" Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 781292 Rundfeile 4,5 MM 11/64" Komplett-Set
Hikoki 781292 Rundfeile 4,5 MM 11/64" Komplett-Set
Artikel-Nr.:
     1955-39976242079
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     781292
EAN/GTIN:
     8717574048261
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund
Hikoki 781292 Rundfeile 4,5 MM 11/64" Komplett-Set
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
781292
Werksnummer:
781292
Länge netto mm:
47,00
Breite netto mm:
268,00
Höhe netto mm:
28,00
Gewicht netto Kg:
0,123000
Länge brutto mm:
47,00
Breite brutto mm:
268,00
Höhe brutto mm:
28,00
Gewicht brutto Kg:
0,123000
Ursprungsland:
CHE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,75*
€ 16,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,80*
€ 25,78*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.