Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKOKI (Hitachi) 4100106 Fächerscheibe 125 ZK 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiKOKI (Hitachi) 4100106 Fächerscheibe 125 ZK 40
HiKOKI (Hitachi) 4100106 Fächerscheibe 125 ZK 40
Artikel-Nr.:
     1955-39976242584
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4100106
EAN/GTIN:
     8717574059922
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Hikoki 4100106 Fächerscheibe 125 ZK 40
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4100106
Werksnummer:
4100106
Länge netto mm:
135,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
0,097000
Länge brutto mm:
135,00
Breite brutto mm:
140,00
Höhe brutto mm:
130,00
Gewicht brutto Kg:
0,097000
Ursprungsland:
NLD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 2,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,34*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.