Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 753150 Schleifscheiben D.150 K400 Klett Weiß (10 tlg.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 753150 Schleifscheiben D.150 K400 Klett Weiß (10 tlg.)
Hikoki 753150 Schleifscheiben D.150 K400 Klett Weiß (10 tlg.)
Artikel-Nr.:
     1955-39976242683
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     753150
EAN/GTIN:
     8717574033649
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifscheiben 150 mm k400
Hikoki 753150 Schleifscheiben D.150 K400 Klett Weiß (10 tlg.)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
753150
Werksnummer:
753150
Länge netto mm:
156,00
Breite netto mm:
175,00
Höhe netto mm:
16,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Länge brutto mm:
156,00
Breite brutto mm:
175,00
Höhe brutto mm:
16,00
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
ITA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,90*
€ 5,88*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,54*
€ 16,78*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.