Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 4100203 Trennscheibe (Metall) 150X2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 4100203 Trennscheibe (Metall) 150X2,5
Hikoki 4100203 Trennscheibe (Metall) 150X2,5
Artikel-Nr.:
     1955-39976242720
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4100203
EAN/GTIN:
     8717574060379
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Hikoki 4100203 Trennscheibe (Metall) 150X2,5
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4100203
Werksnummer:
4100203
Länge netto mm:
157,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
4,00
Gewicht netto Kg:
0,099000
Länge brutto mm:
157,00
Breite brutto mm:
155,00
Höhe brutto mm:
4,00
Gewicht brutto Kg:
0,099000
Ursprungsland:
SVN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Metalltrennscheibe
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 1,27*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 12,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.