Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCB124-XJ XR Ersatz-Akku, 12V / 3Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEWALT DCB124-XJ XR Ersatz-Akku, 12V / 3Ah
DEWALT DCB124-XJ XR Ersatz-Akku, 12V / 3Ah
DEWALT DCB124-XJ XR Ersatz-Akku, 12V / 3Ah
Artikel-Nr.:
     1955-39976242793
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB124-XJ
EAN/GTIN:
     5035048713686
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug
DEWALT DCB124-XJ XR Ersatz-Akku, 12V / 3Ah 12 Volt / 3 Ah XR Ersatz-Akku (passend auch für 10,8 Volt Akku-Maschinen) Produktstärken:|Super-kompakter 12 Volt XR Akku mit 3 Ah Speicherkapazität|Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik|Kein Memory-Effekt und minimalste Selbstentladung durch neueste Li-Ion Technologie|Optimal geeignet für den harten Baustelleneinsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlöteten Akku-Zellen|Geringste Übergangswiderstände bei der Verbindung der einzelnen Akku-Zellen durch spezielle Löttechnik|Großflächige und gegen versehentliches Kurzschließen geschützte Kontakte|Kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige Kapazitätsanzeige über 3 LEDs|Sehr geringes Gewicht und damit ermüdungsarmer Dauereinsatz, speziell beim Einsatz in Maschinen z. B. während Überkopfarbeiten|Passend für alle Akku-Werkzeuge aus dem DeWALT 12 Volt und 10,8 Volt XR Akku-Programm in jeder Ah-Klasse|Aufladbar mit allen DeWALT XR System-Schnellladegeräten|Serienmäßig bei allen DeWALT 12 Volt XR Akku-Maschinen in L1 oder L2-Version Lieferumfang:|12 Volt / 3 Ah XR Ersatz-Akku Technische Daten:|Akku (Spannung / Kapazität): 12 Volt / 3 Ah|Akku-Technologie: Lithium-Ionen (Li-Ion)|Abmessungen (L x B x H): 9,0 x 6,5 x 4,5 cm|Gewicht: 0,2 kg|Passend für: Alle 12 und 10,8 Volt XR Akku-Maschinen von DeWALT in jeder Ah-Klasse
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber


Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DCB124-XJ
Werksnummer:
DCB124-XJ
Länge netto mm:
10,90
Breite netto mm:
9,10
Höhe netto mm:
6,10
Gewicht netto Kg:
0,270000
Gewicht brutto Kg:
0,270000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
€ 5,90*
ab € 42,12*
€ 55,02*
€ 4,00*
ab € 47,65*
€ 62,70*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,49*
€ 62,70*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,63*
€ 63,65*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 59,06*
€ 75,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB132-QW
ab € 122,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.