Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT661350 Spurstangenwerkzeug-Satz, 4-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brilliant Tools BT661350 Spurstangenwerkzeug-Satz, 4-tlg.
Brilliant Tools BT661350 Spurstangenwerkzeug-Satz, 4-tlg.
Brilliant Tools BT661350 Spurstangenwerkzeug-Satz, 4-tlg.
Artikel-Nr.:
     1955-39976257493
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT661350
EAN/GTIN:
     4042146781029
Brilliant Tools BT661350 Spurstangenwerkzeug-Satz, 4-tlg. 4-teiliger Satz ideal geeignet zum Lösen und Festziehen Axialgelenkes für Durchmesser 30-35 mm / 35-40 mm/ 40-45 mm geeignet Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2“) Der BRILLIANT TOOLS Spurstangenwerkzeug-Satz BT661350 ist ideal geeignet zum Lösen und Festziehen des Axialgelenks. Tritt Spiel im Lenkrad auf? Zieht Ihr Fahrzeug nach rechts oder links? Höchste Zeit für eine Kontrolle der Spurstange inklusive Spurstangenköpfe, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten! Wir bieten hier einen Satz Profi-Werkzeug im praktischen Koffer an: Spezialwerkzeug in qualitativ hochwertigster Ausführung, für einen schnellen und fachgerechten Austausch des Spurstangenaxialgelenks an Pkw und Transportern. Die Spurstange kann je nach Fabrikat oder Hersteller eine unterschiedliche Länge haben, die Spurstangenköpfe variieren in ihrer Größe. Mit diesem 3-teiligen Set sind Sie bestens ausgerüstet, auch für Montage von längeren Spurstangen. Dieser Spezialschlüssel zur Montage und Demontage von Spurstangen beinhaltet 3 aufschraubbare Aufsätze für Spurstangengröße 30 - 35 mm / 35 - 40 mm/ 40 - 45 mm, mit automatischer Klemmung der Gelenkköpfe. Damit wird ein großer Einsatzbereich abgedeckt. Im praktischen Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ist das Spezialwerkzeug jederzeit griffbereit
Weitere Informationen:
eClassID:
21019000
HerstellerNr:
BT661350
Werksnummer:
BT661350
Länge netto mm:
48,40
Breite netto mm:
30,20
Höhe netto mm:
9,20
Gewicht netto Kg:
5,190000
Länge brutto mm:
48,40
Breite brutto mm:
30,20
Höhe brutto mm:
9,20
Gewicht brutto Kg:
5,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spurstangenwerkzeug-Satz, 4-tlg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
169
€ 4,90*
ab € 61,23*
€ 77,91*
Lager 1955
169
€ 5,99*
ab € 61,09*
€ 80,08*
€ 4,90*
ab € 62,33*
€ 81,48*
6 Tage
169
Frei Haus
ab € 65,73*
€ 83,68*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 72,52*
€ 95,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.