Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1359837 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146781029 |
| |
|
| | |
| - 4-teiliger Satz
- ideal geeignet zum Lösen und Festziehen Axialgelenkes
- für Durchmesser 30-35 mm 35-40 mm/ 40-45 mm geeignet
- Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2)
Der BRILLIANT TOOLS Spurstangenwerkzeug-Satz BT661350 ist ideal geeignet zum Lösen und Festziehen des Axialgelenks. Tritt Spiel im Lenkrad auf? Zieht Ihr Fahrzeug nach rechts oder links? Höchste Zeit für eine Kontrolle der Spurstange inklusive Spurstangenköpfe, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten! Wir bieten hier einen Satz Profi-Werkzeug im praktischen Koffer an: Spezialwerkzeug in qualitativ hochwertigster Ausführung, für einen schnellen und fachgerechten Austausch des Spurstangenaxialgelenks an Pkw und Transportern. Die Spurstange kann je nach Fabrikat oder Hersteller eine unterschiedliche Länge haben, die Spurstangenköpfe variieren in ihrer Größe. Mit diesem 3-teiligen Set sind Sie bestens ausgerüstet, auch für Montage von längeren Spurstangen. Dieser Spezialschlüssel zur Montage und Demontage von Spurstangen beinhaltet 3 aufschraubbare Aufsätze für Spurstangengröße 30 - 35 mm 35 - 40 mm/ 40 - 45 mm, mit automatischer Klemmung der Gelenkköpfe. Damit wird ein großer Einsatzbereich abgedeckt. Im praktischen Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ist das Spezialwerkzeug jederzeit griffbereit. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Brilliant Tools |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,23* | € 77,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,09* | € 80,08* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 62,33* | € 81,48* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,73* | € 83,68* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,52* | € 95,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|