Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT020046 1/4" Steckschlüssel-Satz, 46-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brilliant Tools BT020046 1/4" Steckschlüssel-Satz, 46-tlg.
Brilliant Tools BT020046 1/4" Steckschlüssel-Satz, 46-tlg.
Brilliant Tools BT020046 1/4" Steckschlüssel-Satz, 46-tlg.
Artikel-Nr.:
     1955-39976257648
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT020046
EAN/GTIN:
     4042146774298
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Brilliant Tools BT020046 1/4" Steckschlüssel-Satz, 46-tlg. 46-teiliges Set 1/4" (6,3 mm) Knarre mit 13 Sechskant-Stecknüssen, 20 Bit-Stecknüssen und Zubehör Jeweils nach DIN gefertigt Werkzeug aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit matt verchromt Der 46-teilige BRILLIANT TOOLS Steckschlüssel-Satz BT020046 ist nach DIN gefertigt. Das gesamte Set hat einen 1/4" (6,3 mm) Innenvierkant-Antrieb. Es wird in einem praktischen Koffer mit Metallscharnieren und Verschlüssen mit klemmgesicherten Werkzeugen geliefert. Die Beschriftung im Koffer ermöglicht ein rasches Finden der passenden Einsätze oder Bits. Die 2-Komponenten Umschaltknarre verfügt über einen Rechts-/Linkslauf mit Hebelumschaltung und einem Rückschwenkwinkel von 5°. Diese ist feinverzahnt mit 72 Zähnen. Die insgesamt 13 metrischen Sechskant-Stecknüsse haben Schlüsselweiten von 4 mm - 14 mm. Zusätzlich ist eine Verlängerung 10 cm und ein Bit-Adapter 1/4" (6,3 mm) beigelegt. Der Quergriff mit Gleitstück ist 11,5 cm lang. Die Oberfläche ist matt verchromt. Lieferumfang: 1/4" 2-Komponenten-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne, 11 cm 1/4" Vierkant-Steckgriff 15 cm 1/4" Sechskant-Stecknüsse, kurze Form: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm 1/4" Bit-Stecknuss Schlitz: 4 mm, 5,5 mm, 7 mm 1/4" Bit-Stecknuss Kreuzschlitz PH: PH1, PH2, PH3 1/4" Bit-Stecknuss Kreuzschlitz PZ: PZ1, PZ2, PZ3 1/4" Bit-Stecknuss TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40 1/4" Steckschlüsselverlängerung: 10 cm 1/4" Flexible Steckschlüsselverlängerung: 15 cm 1/4" Quergriff mit Gleitstück: 11 cm 1/4" Kardangelenk Bit-Adapter 1/4" Vierkant x 1/4" Sechskant Winkelschraubendreher-Satz Innensechkant: 1,27 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040206
HerstellerNr:
BT020046
Werksnummer:
BT020046
Länge netto mm:
26,90
Breite netto mm:
15,90
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
1,330000
Länge brutto mm:
26,90
Breite brutto mm:
15,90
Höhe brutto mm:
6,00
Gewicht brutto Kg:
1,330000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
1/4" Steckschlüssel-Satz, 46-tlg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
995
€ 5,99*
ab € 19,48*
€ 26,84*
4 Tage
995
€ 19,90*
ab € 19,81*
€ 27,44*
€ 4,00*
ab € 19,88*
€ 27,67*
€ 4,90*
ab € 20,21*
€ 28,87*
7 Tage
1990
€ 4,95*
ab € 21,21*
€ 29,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.