Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976257878 Herst.-Nr.: BT035900 EAN/GTIN: 4042146778050 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT035900 Bit-Schraubendreher Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040401 | HerstellerNr: | BT035900 | Werksnummer: | BT035900 | Länge netto mm: | 28,70 | Breite netto mm: | 4,70 | Höhe netto mm: | 4,00 | Gewicht netto Kg: | 0,090000 | Länge brutto mm: | 28,70 | Breite brutto mm: | 4,70 | Höhe brutto mm: | 4,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bit-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 1,90* | € 2,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,05* | € 3,11* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,04* | € 3,24* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,08* | € 3,24* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,07* | € 3,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|