Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976258015 Herst.-Nr.: BT020932 EAN/GTIN: 4042146774441 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT020932 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, 25mm, 5mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040206 | HerstellerNr: | BT020932 | Werksnummer: | BT020932 | Länge netto mm: | 8,20 | Breite netto mm: | 3,80 | Höhe netto mm: | 2,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Länge brutto mm: | 8,20 | Breite brutto mm: | 3,80 | Höhe brutto mm: | 2,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1/4" Sechskant-Stecknuss, 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 0,88* | € 1,33* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,96* | € 1,51* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,03* | € 1,61* | | | | | | 58 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,13* | € 1,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,96* | € 1,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|