Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976258216 Herst.-Nr.: BT010903 EAN/GTIN: 4042146773574 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT010903 Doppel-Maulschlüssel, 12x13mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040101 | HerstellerNr: | BT010903 | Werksnummer: | BT010903 | Länge netto mm: | 13,50 | Breite netto mm: | 3,10 | Höhe netto mm: | 0,20 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Länge brutto mm: | 13,50 | Breite brutto mm: | 3,10 | Höhe brutto mm: | 0,20 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Doppel-Maulschlüssel, 12 x 13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 1,47* | € 2,24* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,68* | € 2,57* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,71* | € 2,72* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,61* | € 2,91* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,96* | € 3,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|