Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976258231 Herst.-Nr.: BT010907 EAN/GTIN: 4042146773611 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT010907 Doppel-Maulschlüssel, 17x19mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040101 | HerstellerNr: | BT010907 | Werksnummer: | BT010907 | Länge netto mm: | 17,80 | Breite netto mm: | 4,10 | Höhe netto mm: | 1,20 | Gewicht netto Kg: | 0,180000 | Länge brutto mm: | 17,80 | Breite brutto mm: | 4,10 | Höhe brutto mm: | 1,20 | Gewicht brutto Kg: | 0,140000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Doppel-Maulschlüssel, 17 x 19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 1,90* | € 2,93* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,12* | € 3,25* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,17* | € 3,43* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,21* | € 3,54* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,04* | € 3,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|