Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1172640002 Magnethalter für 117287x / 1173080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1172640002 Magnethalter für 117287x / 1173080
BRENNENSTUHL 1172640002 Magnethalter für 117287x / 1173080
BRENNENSTUHL 1172640002 Magnethalter für 117287x / 1173080
Artikel-Nr.:
     1955-39976266868
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1172640002
EAN/GTIN:
     4007123653201
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Haft-Magnet
Haftmagnet
Brennenstuhl 1172640002 Magnethalter für 117287x / 1173080 Passend für: 1173080, 1172870, 1172870001, 1173100100, 1173110100, 1173110200, 1173110300, 1173090100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1172640002
Werksnummer:
1172640002
Länge netto mm:
8,50
Breite netto mm:
8,50
Höhe netto mm:
4,00
Gewicht netto Kg:
0,097000
Länge brutto mm:
8,50
Breite brutto mm:
8,50
Höhe brutto mm:
4,00
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Magnethalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2279
€ 8,50*
ab € 4,3248*
€ 6,5148*
Lager 1955
2280
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 6,68*
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,11*
€ 5,95*
ab € 4,76*
€ 7,11*
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.