Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet sw Kst Ø85mm H40mm 1172640002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-52343322
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1172640002
EAN/GTIN:
     4007123653201
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet sw Kst Ø85mm H40mm 1172640002
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Magnet
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
85 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
40 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1374
€ 8,50*
ab € 4,3248*
€ 6,4848*
8 Tage
1374
€ 5,99*
ab € 4,30*
€ 6,66*
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 7,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,76*
€ 7,06*
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.