Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1127010 Druckluftschlauchtrommel.20m Profi 6/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1127010 Druckluftschlauchtrommel.20m Profi 6/12
BRENNENSTUHL 1127010 Druckluftschlauchtrommel.20m Profi 6/12
BRENNENSTUHL 1127010 Druckluftschlauchtrommel.20m Profi 6/12
Artikel-Nr.:
     1955-39976267099
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1127010
EAN/GTIN:
     4007123001385
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Brennenstuhl 1127010 Druckluft-Schlauchtr.20m Profi 6/12 Die Druckluftschlauchtrommel Anti Twist von Brennenstuhl mit insgesamt 20m Schlauchlänge mit einem Schlauchdurchmesser von 6/12mm und einer blauen Schlauchfarbe besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Schlauchtrommel eignet sich ideal zum praktischen Auf und Abrollen während der Arbeit. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: Mit Axial-Anschluss zum praktischen Auf und Abrollen während der Arbeit Mit hochwertigem Gewebeschlauch Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen, Verbindungsschlauch und Wandhalterung Gestell aus verzinktem Stahlrohr Schlauchdurchmesser: 6/12mm Betriebsdruck: 15 bar Armatur DIN Technische Daten Höhe: 36,50 cm Länge: 19 cm Gewicht: 3,15 kg Breite: 29 cm Art der Trommel: Druckluftschlauchtrommel Werkstoff Gehäuse: Kunststoff Schlauchlänge: 20 m Wandhalterung enthalten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1127010
Werksnummer:
1127010
Länge netto mm:
19,00
Breite netto mm:
28,50
Höhe netto mm:
36,50
Gewicht netto Kg:
3,150000
Länge brutto mm:
19,00
Breite brutto mm:
28,50
Höhe brutto mm:
36,50
Gewicht brutto Kg:
3,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Druckluftschlauchtrommel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
€ 8,50*
ab € 38,5762*
€ 49,6062*
€ 4,00*
ab € 37,91*
€ 49,61*
Lager 1955
79
€ 5,99*
ab € 38,39*
€ 51,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,09*
€ 52,02*
€ 4,90*
ab € 39,86*
€ 53,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.