Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Druckluft-Schlauchtrommel 20m 15 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C94894
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1127010
EAN/GTIN:
     4007123001385
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Druckluftschlauchtrommel Anti Twist
Features:
Mit Axial -Anschluss zum praktischen Aufund Abrollen während der Arbeit
Mit hochwertigem Gewebeschlauch
Bis 15 bar Betriebsdruck
Axial -Anschluss, dadurch auch während des Betriebs aufund abrollbar
Mit Metall -Einhand -Schnellkupplungen, Verbindungsschlauch und Wandhalterung
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Gewicht:
3.1 kg
Anschluss:
1/4" (6,3 mm)
Innen-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
12 mm
Betriebsdruck (max.):
15 bar
Produkt-Art:
Druckluft-Schlauchtrommel
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtrommel, schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauchaufroller 15 bar, Brennenstuhl, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,05*
€ 50,54*
4 Tage
194
€ 8,50*
ab € 38,3562*
€ 50,5462*
7 Tage
198
€ 5,99*
ab € 38,37*
€ 52,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,15*
€ 53,03*
€ 4,90*
ab € 40,15*
€ 54,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.