Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1132960 Adapter-Leitung 1.5m H07RN-F3G1.5 Stecker CEE400V/16A - Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1132960 Adapter-Leitung 1.5m H07RN-F3G1.5 Stecker CEE400V/16A - Sch
BRENNENSTUHL 1132960 Adapter-Leitung 1.5m H07RN-F3G1.5 Stecker CEE400V/16A - Sch
BRENNENSTUHL 1132960 Adapter-Leitung 1.5m H07RN-F3G1.5 Stecker CEE400V/16A - Sch
Artikel-Nr.:
     1955-39976267117
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1132960
EAN/GTIN:
     4007123048854
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE Adapterstecker
CEE-Stecker
Brennenstuhl 1132960 Adapter-Leitung 1.5m H07RN-F3G1.5 Stecker CEE400V/16 Adapterleitung mit CEE-Stecker eignet sich bestens für den harten Einsatz, beispielsweise auf Baustellen oder beim Camping - Schutzart IP44 CEE-Adapterleitung Camping mit Schutzkontakt-Kupplung und einer Schutzkappe Anschluss-Adapter mit 1,5m Kabel (H07RN-F 3G1,5) aus Gummi-Neopren Adapterleitung mit 5-poligem Anschluss - CEE Stecker 400 V/16 A Lieferumfang: 1x Adapterkabel IP44 in der Farbe schwarz - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1132960
Werksnummer:
1132960
Länge netto mm:
6,00
Breite netto mm:
21,00
Höhe netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Länge brutto mm:
6,00
Breite brutto mm:
21,00
Höhe brutto mm:
27,00
Gewicht brutto Kg:
0,480000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
CEE-Stecker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
€ 8,50*
ab € 15,5346*
€ 20,9646*
Lager 1955
90
€ 5,99*
ab € 15,46*
€ 21,53*
€ 4,00*
ab € 15,60*
€ 21,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,35*
€ 21,89*
€ 4,90*
ab € 16,25*
€ 22,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.