Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1132960 CEE Adapter 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q012622
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1132960
EAN/GTIN:
     4007123048854
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE Adapterstecker
CEE-Stecker
Die Adapterleitung von Brennenstuhl eignet sich bestens für den Einsatz im Außenbereich, beispielsweise auf Baustellen oder auch beim Camping. Es ist nicht nur extrem robust, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

* Fremdkörper- und spritzwassergeschützt, IP44
* Kabellänge: 1,5m
Features:
Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Ideal für Baustelle oder Camping
Lieferumfang:
Adapterkabel IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Belastbarkeit (max.):
16 A
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Adapter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
220
€ 8,50*
ab € 15,5646*
€ 20,9146*
7 Tage
220
€ 5,99*
ab € 15,54*
€ 21,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,62*
€ 21,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,19*
€ 21,83*
€ 4,90*
ab € 16,12*
€ 22,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.