Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976267280 Herst.-Nr.: 1153230070 EAN/GTIN: 4007123643172 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1153230070 Ecolor 3fach rot/schwarz *DE* 1,5m H05VV-F3G1,5 Kabel mit Schalter Die Ecolor-Steckdosenleiste in der Farbe rot/schwarz und mit einem 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie hat ein elegantes, schlankes und zeitloses Design. Das hochwertige Design wird durch die polierte Oberfläche zur Geltung gebracht. Die Steckdosen sind in einem 45°-Winkel angeordnet und sind daher auch für Winkelstecker geeignet. Zudem verfügt sie über einen erhöhten Berührungsschutz und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar Kabellänge: 1,5 m Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 Technische Daten Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 Kabellänge: 1,50 m Höhe: 23,50 cm Länge: 5,80 cm Gewicht: 0,35 kg Breite: 8 cm Farbe: schwarz, rot Anwendung: Haushalt Befestigungsart: Nicht zutreffend Absicherung: Nicht zutreffend Nenneingangsspannung: 230 V Steckerart: Winkelstecker Anzahl der Steckdosen gesamt: 3 Steckdosenanordnung: 45° USB Typ-Ausgangsbuchse: Nicht zutreffend Schutzart (IP): IP20 Kabelqualität: PVC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1153230070 | Werksnummer: | 1153230070 | Länge netto mm: | 23,00 | Breite netto mm: | 9,00 | Höhe netto mm: | 7,00 | Gewicht netto Kg: | 0,352000 | Länge brutto mm: | 23,00 | Breite brutto mm: | 9,00 | Höhe brutto mm: | 7,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,354000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 8 | | € 8,50* | ab € 4,4038* | € 6,0338* | | | | Lager 1955 | 18 Tage | | | 8 | | € 5,99* | ab € 4,38* | € 6,20* | | | | | | | | | 8 | | € 4,90* | ab € 4,60* | € 6,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,79* | € 7,08* | | | | | 6 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 5,72* | € 8,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 49,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|