Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1166820 Verlängerungs-Kabel 25m H07RN-F3G2.5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1166820 Verlängerungs-Kabel 25m H07RN-F3G2.5 schwarz
Brennenstuhl 1166820 Verlängerungs-Kabel 25m H07RN-F3G2.5 schwarz
Brennenstuhl 1166820 Verlängerungs-Kabel 25m H07RN-F3G2.5 schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-39976267299
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1166820
EAN/GTIN:
     4007123019731
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Mehrfachsteckdose
Brennenstuhl 1166820 Verl.-Kabel 25m H07RN-F3G2.5 schwarz Stecker und Kupplung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1166820
Werksnummer:
1166820
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
29,00
Höhe netto mm:
13,50
Gewicht netto Kg:
5,060000
Länge brutto mm:
30,00
Breite brutto mm:
29,00
Höhe brutto mm:
13,50
Gewicht brutto Kg:
5,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
236
2
€ 8,50*
ab € 65,6331*
€ 80,2331*
Lager 1955
236
2
€ 5,99*
ab € 65,61*
€ 81,33*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 68,78*
€ 82,78*
1
€ 4,99*
ab € 68,88*
€ 85,33*
1
€ 4,00*
ab € 69,16*
€ 86,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 162,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.