Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Baustellenkabel IP44 25m H07RN-F 3G2,5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Baustellenkabel IP44 25m H07RN-F 3G2,5 schwarz
Qualitäts-Baustellenkabel IP44 25m H07RN-F 3G2,5 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1166820
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1166820
EAN/GTIN:
     4007123019731
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Mehrfachsteckdose
  • Qualitäts-Baustellenkabel
  • Für den Einsatz im Freien, IP 44
  • Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich
  • Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.16 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H07RN-F 3G2,5
Kabellänge:
25 m
Kabelqualität:
Baustelle
Kabeltyp:
Verlängerungsleitung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Schutzklasse:
IP44
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
236
2
€ 8,50*
ab € 65,6331*
€ 80,2331*
8 Tage
236
2
€ 5,99*
ab € 65,61*
€ 81,33*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 68,78*
€ 82,78*
1
€ 4,99*
ab € 68,88*
€ 85,33*
1
€ 4,00*
ab € 69,16*
€ 86,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 165,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.